Block 銅線

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50070239 品番 CUL 500/1,80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法(mm)【コアストランド】1/1.80 長さ(m)17 外径(Φmm)1.8 動作温度(℃)+155 断熱材PUR 断面積(mm2)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプシングルコア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50070293
2024-08-20
用途:
実験室での機材の配線や実験器具の固定に
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

実験室での機材の配線や実験器具の固定に使っています。思ったより太いので、取り回しはそれほどよくないのですが、逆に安定して固定できるので安心です。配線にも使えます。外側はコートされているので、これも安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする