オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ターキー式吊金具(折版・谷用) 150用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50070240
品番
AF86722200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
270
適合サイズ
樋:超芯CP500/谷230
材種
貝:4.2×32mm、足:BT.W3/8mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
エスロン・パナソニック