オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ガルつかみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50070258
品番
AA6121075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
80
適合サイズ
樋:75
材種
貝:1.0×20mm、足:丸4.5mm
表面仕上げ
ZAM
適合メーカー
エスロン・パナソニック・トヨ・タキロン・三菱