BOPLA
BOPLAの 電源(制御機器)
BOPLAの 遮断
BOPLAの ヒューズ
Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 58 x 64 x 34mm IP65
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50070424
品番
38101200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
58
幅(mm)
64
色
グレー
高さ(mm)
34
材質(本体)
ポリアミド
極数
2
シリーズ
PK
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
58×64×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65