オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
控金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
適合サイズ
樋:60
注文コード
50070468
品番
AA6341060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・適合サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
80
適合サイズ
樋:60
材種
貝:1.8×11mm、足:丸4.5mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック・トヨ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50070468
AA6341060
20050388
AA6231060
雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャー 控金
オーティス
1個
¥
179
税込
¥
197
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)