オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
外吊タイプ ターキー 自在吊正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50070574
品番
AF73501502A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0〜45
適合サイズ
樋:150U/超芯CP250/超芯CP300/NP300
材種
貝:3.2×32mm、足:4.2×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック・エスロン・三菱