オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス オート排管バンド 1ツ穴タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50070599
品番
AB7847140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
セット内容
ボルト、ナット M8×20
色
シルバー
適合サイズ
樋:139.8
材種
貝:2.0×32mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
125A