ステンレス バネ式自在吊 正面打

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ樋:M150 注文コード50070669 品番AHS7350150A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は適合サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 寸法L(mm)0〜45 適合サイズ樋:M150 勾配なし 材種貝:2.0×35mm、足:4.0×19mm 表面仕上げSUS304素地 適合メーカートヨ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする