BRAD
Brad 丸形コネクタ 120084シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
4
取付方式
パネルマウント
注文コード
50070783
品番
1200840030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・取付方式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
5
取付方式
パネルマウント
コネクタサイズ
M12
定格電流(A)
4
IP等級
IP67
コンタクトジェンダー
メス
定格電圧(V)
60ac/dc
ボディ向き
ストレート
シリーズ
120084
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応