BRAD
Brad 丸形コネクタ 120084シリーズ
コネクタサイズ
M12
ボディ向き
ストレート
シリーズ
120084
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
取付方式
定格電流(A)
IP等級
コンタクトジェンダー
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50070756
1200840031
5
PCBマウント
4
IP67
オス
60ac/dc
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070765
1200840032
8
パネルマウント
2
IP69K
オス
30ac、36dc
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070783
1200840030
5
パネルマウント
4
IP67
メス
60ac/dc
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070799
1200840033
8
パネルマウント
2
IP69K
メス
30ac、36dc
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070774
1200845092
12
パネルマウント
1.5
IP68
メス
30ac/dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください