富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ ガードリング
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
-
適合機種
AR22V2R、V4R、V2L、VAL、V3R(EMO 記号付)形半導体製造装置専用品
注文コード
50070842
品番
AR9R008
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
AR22V2R、V4R、V2L、VAL、V3R(EMO 記号付)形半導体製造装置専用品
材質(本体)
-
外形寸法(mm)
Φ90×34
取付穴径(Φmm)
20.5
色(本体)
黄
特性
非常停止用押しボタンスイッチと組み合わせることにより、半導体製造装置に要求される SEMI 規格に準拠可能
注意
半導体製造装置専用品です。工作機械・印刷機械・産業用機械などの機械装置の非常停止用スイッチには使用しないでください。