オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス SPタイプ ガルつかみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50070897
品番
AB6101060S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
80
適合サイズ
樋:60
材種
貝:1.0×15mm、足:丸4.5mm
表面仕上げ
しんちゃ
適合メーカー
パナソニック・トヨ