BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad 電源ケーブル 13 A 300mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50071045
品番
1300130135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
許容電流(A)
13
シース色
黄
コネクタA
Mini-Change
コネクタB
ピグテール
許容電圧(V)
600dc、600ac