オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
オート鍔付き足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50071098
品番
AA7791120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
120
材種
貝:4.2×32mm、足:W3/8mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ