ステンレス オート鍔付き足 ボルト20mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50071116 品番 AB7750060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
シルバー 寸法L(mm)60 材種貝:3.0×32mm、足:W3/8mm 表面仕上げSUS304素地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする