BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad 電源ケーブル 3 A 10m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50071124
品番
1200868003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
3POS丸型
コネクタB
未処理終端
長さ(m)
10
許容電流(A)
3
シース色
黒
許容電圧(V)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応