富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
分電盤用操作スイッチ AS22 押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50071201
品番
AS22F0R-11B
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
接点構成
1a1b
ボタン色
黒
品名
押しボタンスイッチ
種類
非照光式
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ