オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
キャッチャー控金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50071238
品番
AA6231066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
80
適合サイズ
樋:66
材種
貝:1.6×13mm、足:丸4.5mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
中川