BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad 電源ケーブル 4 A 1.8m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50071273
品番
1200720250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
1.8
許容電流(A)
4
シース色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
Micro-Change
コネクタB
ピグテール
許容電圧(V)
250ac、250dc