動力用押しボタンスイッチ AS480・482

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様動力用 注文コード50071287 品番AS480-G
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る

AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。
AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの
スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。
接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。
表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。

種類非照光式 ボタン色ON:黒/OFF:赤 仕様動力用 構造表面形 耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度85%RH以下 使用周囲温度(℃)-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと) モーター容量(kW)(三相)110V/1.8・220V/3.7・440V/3.7・550V/3.7、(単相)110V/0.75・220V/1.0 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷) 連続通電電流(A)20 接地接地中継端子/付 長さ(mm)144 幅(mm)60 品名動力用押しボタンスイッチ 取付方式2-M4用取付穴 奥行(mm)59 動作方式その他 ボタン数2 ヒータ定格(A)20 適合電動機(kW)3.7 相対湿度(%RH)85以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50071287
2020-10-20
用途:
製茶工場の交換部品
その他業種

小売店で買うより安価であり、工場内では6か所同じものを使っており、操作が頻繁で壊れやすい、予備品として購入したが、安心できた。

1人が参考にしています
対象商品:
50071271
2020-06-11
用途:
コンプレッサーのスイッチ

200V1.5kwのベビコンを100V0.75kw仕様にするために使いました、もともとついているものは100Vにすると12A流れますので使えません。
十分用途に足りますスイッチの感触もカチッといい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
50071271
2020-07-08
用途:
コンプレッサーの電源
自動車・二輪車・自転車関連業

タッチも良くコンプレッサーの電源ON、OFFに使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50071287
2016-06-28
用途:
モーター制御
グレイ 様 (建設業・工事業)

絶縁性がよく、安心です。

対象商品:
50071287
2016-05-23
用途:
GYMファンのスイッチ
製造業

特に問題ありません

2016-05-06
用途:
GYMファンのスイッチとして
株式会社北鹿 様 (製造業)

特に問題なく使えています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする