BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad 電源ケーブル 4 A 10m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50071289
品番
1200060003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
長さ(m)
10
許容電流(A)
4
シース色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
3POS丸型
コネクタB
未処理終端
許容電圧(V)
250