BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad 電源ケーブル 4 A 10m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シース色
黒
許容電圧(V)
60ac、75dc
注文コード
50071307
品番
1200270093
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シース色・許容電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
10
許容電流(A)
4
シース色
黒
コネクタA
3POS丸型
コネクタB
未処理終端
許容電圧(V)
60ac、75dc