オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス バンド 2.5×19 リブ入り 3ッ丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50071378
品番
AB7130076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
適合サイズ
樋:76
材種
貝:2.5×19mm
表面仕上げ
SUS304素地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50071378
AB7130076
50069549
AB7140076
ステンレス バンド 2×25 リブ入り 4ッ丁番
オーティス
1個
¥
649
税込
¥
714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)