曜日別特売

動力用押しボタンスイッチ AS480・482

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様過負荷保護装置付注文コード50071402品番AS482-3.0G
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。
AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの
スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。
接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。
表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。

種類非照光式ボタン色ON:黒/OFF:赤仕様過負荷保護装置付構造表面形耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下使用周囲温度(℃)-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)モーター容量(kW)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)連続通電電流(A)-接地接地中継端子/付長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59動作方式その他ボタン数2ヒータ定格(A)3適合電動機(kW)3.7相対湿度(%RH)85以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50071287
2020-10-20
用途: 製茶工場の交換部品
その他業種

小売店で買うより安価であり、工場内では6か所同じものを使っており、操作が頻繁で壊れやすい、予備品として購入したが、安心できた。

1が参考にしています
対象商品 : 50071271
2020-06-11
用途: コンプレッサーのスイッチ

200V1.5kwのベビコンを100V0.75kw仕様にするために使いました、もともとついているものは100Vにすると12A流れますので使えません。
十分用途に足りますスイッチの感触もカチッといい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 50071271
2020-07-08
用途: コンプレッサーの電源
自動車・二輪車・自転車関連業

タッチも良くコンプレッサーの電源ON、OFFに使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50071287
2016-06-28
用途: モーター制御
グレイ建設業・工事業

絶縁性がよく、安心です。

対象商品 : 50071287
2016-05-23
用途: GYMファンのスイッチ
製造業

特に問題ありません

2016-05-06
用途: GYMファンのスイッチとして
株式会社北鹿製造業

特に問題なく使えています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする