BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad 電源ケーブル 4 A 5m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シース色
黒
許容電圧(V)
60ac、75dc
コネクタA
3POS丸型
注文コード
50071474
品番
1200270068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
シース色・許容電圧・コネクタA
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
5
許容電流(A)
4
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
3POS丸型
コネクタB
未処理終端
許容電圧(V)
60ac、75dc