画像準備中

Brad 電源ケーブル 4 A 5m

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シース色 許容電圧(V)250 コネクタA3POS丸型 注文コード50071517 品番1200678006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシース色・許容電圧・コネクタA9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)5 許容電流(A)4 シース色 コネクタA3POS丸型 コネクタB未処理終端 許容電圧(V)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする