オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ニュー連 自在軒曲 出80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50071554
品番
AF91518165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
寸法H(mm)
45〜
120
色
シルバー
寸法L(mm)
130
適合サイズ
樋:前高165W
材種
貝:4.2×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック