オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
連 自在菊水
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50071570
品番
AD91415300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
寸法H(mm)
45〜
115
色
シルバー
寸法L(mm)
122
適合サイズ
樋:V300
材種
貝:3.5×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
エスロン