BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50071623
品番
1200698040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(m)
5
許容電流(A)
4
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
5POS丸型
コネクタB
5POS丸型
許容電圧(V)
255