オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 上向
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
樋:PC50/PGR60
注文コード
50071676
品番
AFS2820050B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
45〜75
適合サイズ
樋:PC50/PGR60
勾配
なし
材種
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
パナソニック