BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 18 AWG 120071シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容電圧(V)
250ac、300dc
注文コード
50071709
品番
1200710035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
許容電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
M12
コネクタB
未処理終端
コンタクト数
【コネクタA】4
許容電流(A)
4
シース色
黒
IP等級
IP67
許容電圧(V)
250ac、300dc
断熱材
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応