オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
這戸樋瓦棒用控金
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50071719
品番
AA6348060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
色
シルバー
適合サイズ
樋:60
材種
貝:1.8×11mm、足:2.2×13mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック・トヨ