BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120011シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50071763
品番
1200110035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
許容電流(A)
4
動作温度(℃)
+80
コンタクト数
【コネクタA】5
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
IP等級
IP67
許容電圧(V)
250ac/dc