富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の ヒューズ
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
100
注文コード
50071804
品番
BA100
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
600AC/DC
定格電流(A)
100
遮断電流(A)
100000