BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 22 AWG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50071806
品番
1200070121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】5、【コネクタB】3
シース色
黄
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ライトアングルM12
コネクタB
ストレートM12