富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の ヒューズ
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
注文コード
50071822
品番
BA30
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
600AC/DC
定格電流(A)
30
遮断電流(A)
100000