オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス ガルつかみ 這戸樋平瓦用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50071825
品番
AB6117860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
150
適合サイズ
樋:60
材種
貝:1.0×17mm、足:1.2×12mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱