低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)3 注文コード50071865 品番BLA003D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は定格電流など15種類から選べます 他の種類を見る

小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。
溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。
取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。

定格電流(A)3 種類管型ヒューズ 取付方式その他 定格電圧(V)600AC/DC 寸法A(mm)50 寸法D(Φmm)13 寸法B(mm)10 寸法d(Φmm)8 遮断電流(A)100000 リード線 サイズ(mm)Φ13×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50071935
2016-05-16
用途:
機械の修理時
有限会社ノズエ技研 様

40年位前の機械に使われていたヒューズでしたので、入手困難とあきらめていたのですが、製品があって大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする