BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 22 AWG Micro-Changeシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
シリーズ
Micro-Change
芯数
3
注文コード
50071903
品番
1200060288
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シリーズ・芯数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
シリーズ
Micro-Change
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】3
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ライトアングルM12
コネクタB
未処理終端