BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120006シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
10
芯数
4
注文コード
50071946
品番
1200060572
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・芯数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
10
許容電流(A)
4
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
4
コンタクト数
【コネクタA】4
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
IP等級
IP67
許容電圧(V)
250ac/dc