BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120007シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50071955
品番
1200070472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
600
許容電流(A)
4
芯数
4
動作温度(℃)
+80
コンタクト数
【コネクタA】4、【コネクタB】4
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
ストレートM12
IP等級
IP67
許容電圧(V)
250ac/dc