BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120027シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50071989
品番
1200270154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
長さ(m)
4
許容電流(A)
3
芯数
4
動作温度(℃)
+80
コンタクト数
【コネクタA】4
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ライトアングルM8
コネクタB
未処理終端
IP等級
IP67
許容電圧(V)
60