オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
プラツカミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50072044
品番
AC6791574D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
色
ダークブラウン
寸法L(mm)
80
適合サイズ
樋:75
材種
貝:ASA樹脂、足:丸4.2mm
表面仕上げ
ダークブラウン
適合メーカー
エスロン