※BM3RHB-□

マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ

(1件のレビュー)
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50072102 品番 BM3RHB-001
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。
ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。
国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。
32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。
仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。
また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。
専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、
モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。

種類制御盤用リレー フレーム32A形 定格電流(A)1 タイプ定格電流可調整形、ロータリータイプ 極数3 幅(mm)45 形式BM:マニュアルモータスタータ 電流(A)13(瞬時引外し) 全負荷電流(A)0.68(AC200-240V)、0.65(AC380-440V) 適合モータ容量(kW)三相標準:0.1(AC200-240V)、0.2(AC380-440V) 定格使用電流(A)0.63-1 定格遮断容量(kA)100(AC240V)、100(AC415V)、100(AC440V) 遮断容量区分高性能形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50072723
2022-01-17
用途:
工場内暑熱対策用ファンのスイッチ
建設業・工事業

素早い対応助かりました。スイッチも使いやすく工事しやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする