BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 22 AWG Ultra-Lockシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
10
芯数
4
シース色
黄
注文コード
50072199
品番
1200798014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・芯数・シース色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
10
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
芯数
4
コンタクト数
【コネクタA】4
シース色
黄
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端