画像準備中

Brad ロボットケーブル 22 AWG 130028シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50072253 品番1300280023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
長さ(mm)500 許容電流(A)4 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 芯数5 コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】5 シース色グレー 断面積(mm2)0.34 コネクタAストレートM12 コネクタBストレートM12 IP等級IP67 許容電圧(V)250ac/dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする