BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 22 AWG Ultra-Lockシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
300
芯数
5
注文コード
50072375
品番
1200845113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・芯数・シース色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
300
AWG
22
芯数
5
コンタクト数
【コネクタA】5
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端