BRAD
Brad ロボットケーブル 24 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シース色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シース色
黄
注文コード
50072436
品番
1200270086
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コネクタA
ストレートM8
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】3
シース色
黄
断面積(mm
2
)
0.25
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタB
未処理終端