オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ZAMカラー ACEツメ付 正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50072446
品番
AC2911040H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
ミルクホワイト
寸法L(mm)
0(10)
適合サイズ
樋:105
材種
貝:3.0×13mm
表面仕上げ
ミルクホワイト