BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120087シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1
芯数
3
注文コード
50072488
品番
1200878140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・芯数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
1
許容電流(A)
3
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】3、【コネクタB】3
シース色
黒
断熱材
PUR
断面積(mm
2
)
0.25
コネクタA
ストレートM8
コネクタB
ストレートM8
IP等級
IP67
許容電圧(V)
60